鈴木化工
シュレッダーゴミ袋 100L 1箱(100枚入)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02~0.023
色
半透明
容量(L)
100
寸法(横×縦)(mm)
1200×1000
アズワン品番
63-1563-58
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81010828
BM-100
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください