BM-100 シュレッダーゴミ袋 100L 1箱(100枚入) 鈴木化工 81010828

BM-100 シュレッダーゴミ袋 100L 1箱(100枚入) 鈴木化工 81010828
BM-100 シュレッダーゴミ袋 100L 1箱(100枚入) 鈴木化工 81010828

シュレッダーゴミ袋 100L 1箱(100枚入)BM-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81010828
品番
BM-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02~0.023
色
半透明
容量(L)
100
寸法(横×縦)(mm)
1200×1000
アズワン品番
63-1563-58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする