曜日別特売
ASPVM1033R-8-M16 アルファ ポリッシュミルVタイプMINI MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81229456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASPVM1033R-8-M16 アルファ ポリッシュミルVタイプMINI MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81229456
ASPVM1033R-8-M16 アルファ ポリッシュミルVタイプMINI MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81229456

アルファ ポリッシュミルVタイプMINI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数8
内容量1個注文コード81229456品番ASPVM1033R-8-M16
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

研ぎ付けブレーカを採用し工具突き出しが長くても高い加工寸法精度を維持。
小径多刃仕様で高能率加工が可能になりソリッドからの置き換えも実現。
インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップし底面仕上げ加工時の送りを上げることが可能。

用途
平面切削
側面切削
溝切削
彫込み加工
R加工
ヘルカリ加工
バーチカル加工
刃数
8
外径(mm)
33(DC)
寸法(mm)
DHUB:28.8、DRVS:22
全長(mm)
30(LF)
呼び径
M16
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
23
仕上
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
外径公差
ー0.046-0.096
接続径(Φmm)
17(DCONMS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする