曜日別特売
ASPVS2021R-3 アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81229508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASPVS2021R-3 アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81229508
ASPVS2021R-3 アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81229508

アルファ ポリッシュミルVタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数3
内容量1個注文コード81229508品番ASPVS2021R-3
参考基準価格(税別)¥57,750販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ストレートシャンクタイプ。
研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。
再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!
加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。
インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。

用途
平面切削
側面切削
溝切削
彫込み加工
R加工
バーチカル加工
刃数
3
全長(mm)
110(LF)
寸法D1(mm)
18
寸法LH(mm)
30
寸法LS(mm)
80
仕上
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
切込み角度(°)
90
最大切込み量ap(mm)
3
外径(mm)
21(DC)
外径公差
0-0.2
接続径(Φmm)
20(DCONMS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする