曜日別特売
ASPVM-P-2016R-2-M8 アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81272050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASPVM-P-2016R-2-M8 アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81272050
ASPVM-P-2016R-2-M8 アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81272050

アルファ ポリッシュミルVタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81272050
品番
ASPVM-P-2016R-2-M8
参考基準価格(税別)¥53,550販売価格(税込)¥47,190
販売価格(税別)
¥42,900

モジュラータイプ、高精度。
研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。
再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!
加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。
インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。

用途
平面切削
側面切削
溝切削
彫込み加工
R加工
バーチカル加工
刃数
2
寸法(mm)
DHUB:12.8、DRVS:10
全長(mm)
25(LF)
呼び径
M8
寸法L1(mm)
5.5
寸法L2(mm)
17
仕上
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
切込み角度(°)
90
最大切込み量ap(mm)
3
外径(mm)
16(DC)
外径公差
0-0.2
接続径(Φmm)
8.5(DCONMS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする