アドバンス理工
卓上型ランプ加熱装置
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
温度範囲(℃)
RT ~ 800
RT ~ 1200
RT ~ 800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81273170
品番
MILA-5000Z-P-F
参考基準価格(税別)
¥1,688,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
タイプ
均熱型
温度範囲(℃)
RT ~ 800
寸法(mm)
【試料】20×2
圧力
【プロセス】10Pa~大気圧(RP使用、室温無負荷)※真空排気装置はオプション
雰囲気
【加熱】大気中、低真空中、不活性ガス中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません