#25 レンジャーマイティブーツNS Daido(大同石油) 81301416

レンジャーマイティブーツNS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
81301416
品番
#25
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー(R)」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。
爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。
1足1足、職人による手作りで製造しています。
完全国内生産品です。

用途
耐切創、踏抜防止
ブラック
材質(甲被)
特殊配合ゴム
足幅
3E
丈(cm)
32
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
ブーツ
注意
※災害時作業、瓦礫撤去作業、建築現場、林業、測量。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする