0S48-847 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311015

0S48-847 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311015
0S48-847 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311015
0S48-847 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311015
0S48-847 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311015
0S48-847 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311015
0S48-847 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311015

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
81311015
品番
0S48-847
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

耐久性に優れたポリカーボネート製ケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用し、過酷な使用環境にも対応します。
新設計の左右両対応のボールジョイントロック機構により、左右どちらの腰位置でも快適に使用可能です。
幅2-1/4インチのデューティーベルトに対応した大型ベルトクリップを採用しています。
ベルトクリップロック機構を内蔵しており、ピンを使用することなく簡単にベルトループ仕様へ切り替えが可能です。

用途
清掃業務従事者、介護施設の管理者、メンテナンススタッフ、ホテルスタッフ、整備士など、さまざまな現場での使用に最適なヘビーデューティー仕様のキーチェーン
仕様
巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
質量(g)
107
タイプ
テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スチール製ベルトクリップ/ループ
収納本数(本)
鍵:最大15
コード長さ(cm)
120 (48インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする