スマートフォン・携帯電話 テザー

スマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAKスマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAKスマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAKスマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAKスマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAKスマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAKスマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAKスマートフォン・携帯電話 テザー - KEY-BAK

外出時のスマートフォンの紛失・落下防止に最適なセキュリティアクセサリーです。強度に優れたDuPont Kevlarファイバー製の最大36インチのコードが伸縮します。
ラチェット機構により6インチ刻みでロックでき、必要な長さを保ちながら自由な動きを確保できます。
本体はブラック仕様で、バッグ・バックパック・ベルトループなどに装着できるミニカラビナクリップ付き。
付属のフォンアンカーをスマートフォンとケースの間に挟むことで簡単に取り付け可能です。

用途
旅行、ハイキング、通勤・通学、混雑した場所での使用など、落下・紛失・盗難リスクを防ぎたいあらゆるシーンに最適
仕様
巻き取り力:370g(13oz)、接続部:スプリットリング+スプリングクリップ
タイプ
テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:カラビナ
コード長さ(cm)
90 (36インチ)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0KR7-4A11 81310726813107260KR7-4A11ブラック
¥4,850
¥4,798
¥5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
0KR7-4D11 81310796813107960KR7-4D11ブルー
¥4,850
¥4,798
¥5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
0KR7-4C11 81310970813109700KR7-4C11クリア
¥4,850
¥4,798
¥5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする