0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970

0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970
0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970
0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970
0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970
0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970
0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970
0KR7-4C11 スマートフォン・携帯電話 テザー KEY-BAK 81310970

スマートフォン・携帯電話 テザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色クリア
内容量1個注文コード81310970品番0KR7-4C11
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

外出時のスマートフォンの紛失・落下防止に最適なセキュリティアクセサリーです。強度に優れたDuPont Kevlarファイバー製の最大36インチのコードが伸縮します。
ラチェット機構により6インチ刻みでロックでき、必要な長さを保ちながら自由な動きを確保できます。
本体はブラック仕様で、バッグ・バックパック・ベルトループなどに装着できるミニカラビナクリップ付き。
付属のフォンアンカーをスマートフォンとケースの間に挟むことで簡単に取り付け可能です。

用途
旅行、ハイキング、通勤・通学、混雑した場所での使用など、落下・紛失・盗難リスクを防ぎたいあらゆるシーンに最適
色
クリア
仕様
巻き取り力:370g(13oz)、接続部:スプリットリング+スプリングクリップ
タイプ
テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:カラビナ
コード長さ(cm)
90 (36インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする