IDクリップ付 キーリール
鍵やIDカードをスマートにまとめて携帯できる、オールインワンのキー管理ツールです。バッジを首から下げたまま使用したい方に最適なモデルです。
毎回取り外すことなく、スキャンやドア解錠などの操作をスムーズに行うことができます。最大6本の鍵とIDバッジを同時に携帯できる構造で、オフィスワーカーを中心に広く支持されています。
強く引っ張られると分離して事故を防ぐ首掛けランヤードに加え、スプリング式アジャスターと、DuPont Kevlarファイバーを採用しています。
ツイスト防止仕様のエンドフィッティングにより、カードやバッジが常に正面を向き、スムーズに確認・使用できます。
首から装着し必要なときは引き出すだけで使用でき、手を離せばスムーズに自動収納されます。
- 用途
- オフィスワーカー、シフトマネージャー、飲食店スタッフ、医療従事者、ドライバーなど、鍵やアクセスカードを常に手元に置いておきたい方に幅広く対応
- 仕様
- 巻き取り力:113(4oz)、接続部:スプリットリング+ID/バッジストラップ
- 質量(g)
- 79
- タイプ
- テザータイプ:24" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:ブレイクアウェイランヤード(首掛け)
- コード長さ(cm)
- 60 (24インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ

















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










