0KB1-0A41 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310988

0KB1-0A41 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310988
0KB1-0A41 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310988
0KB1-0A41 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310988
0KB1-0A41 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310988
0KB1-0A41 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310988

IDクリップ付 キーリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81310988
品番
0KB1-0A41
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

鍵やIDカードをスマートにまとめて携帯できる、オールインワンのキー管理ツールです。バッジを首から下げたまま使用したい方に最適なモデルです。
毎回取り外すことなく、スキャンやドア解錠などの操作をスムーズに行うことができます。最大6本の鍵とIDバッジを同時に携帯できる構造で、オフィスワーカーを中心に広く支持されています。
強く引っ張られると分離して事故を防ぐ首掛けランヤードに加え、スプリング式アジャスターと、DuPont Kevlarファイバーを採用しています。
ツイスト防止仕様のエンドフィッティングにより、カードやバッジが常に正面を向き、スムーズに確認・使用できます。
首から装着し必要なときは引き出すだけで使用でき、手を離せばスムーズに自動収納されます。

用途
オフィスワーカー、シフトマネージャー、飲食店スタッフ、医療従事者、ドライバーなど、鍵やアクセスカードを常に手元に置いておきたい方に幅広く対応
仕様
巻き取り力:113(4oz)、接続部:スプリットリング+ID/バッジストラップ
質量(g)
79
タイプ
テザータイプ:24" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:ブレイクアウェイランヤード(首掛け)
コード長さ(cm)
60 (24インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする