リトラクタブル キーチェーン

リトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAK

さまざまな場所に簡単に取り付けられる汎用性の高いカラビナ付きリトラクタブルキーチェーンで、市場で広く使用されているモデルの一つです。
耐久性の高いブラックの成形ポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用しています。
亜鉛メッキ仕上げのスプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップ、作業用ベルト、バックパックなどに簡単に装着可能。
使用時は必要な分だけ引き出し、手を離すと内蔵テザーがスムーズに自動収納されます。

用途
高い耐久性と汎用性を兼ね備えたリトラクタブルキーチェーンをお探しの方に最適なモデル
色
ブラック
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
収納量
コード長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488-803 81310751813107510488-803107テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:カラビナ(最大)鍵15本120 (48インチ)
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
0008-003 81310839813108390008-003101取付け:カラビナ(最大)鍵10本60 (24インチ)
¥4,550
¥4,498
¥4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
0488-603 81311006813110060488-603101テザータイプ:28" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:カラビナ(最大)鍵40本71 (28インチ)
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
813107600488-706101テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:カラビナ(最大)鍵22本90 (36インチ)
¥4,750
¥4,698
¥5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする