0488-603 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311006

0488-603 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311006
0488-603 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311006
0488-603 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311006
0488-603 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311006
0488-603 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311006
0488-603 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311006

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は質量・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
101
仕様
巻き取り力:590(20oz)、接続部:スプリットリング
注文コード
81311006
品番
0488-603
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

さまざまな場所に簡単に取り付けられる汎用性の高いカラビナ付きリトラクタブルキーチェーンで、市場で広く使用されているモデルの一つです。
耐久性の高いブラックの成形ポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用しています。
亜鉛メッキ仕上げのスプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップ、作業用ベルト、バックパックなどに簡単に装着可能。
使用時は必要な分だけ引き出し、手を離すと内蔵テザーがスムーズに自動収納されます。

用途
高い耐久性と汎用性を兼ね備えたリトラクタブルキーチェーンをお探しの方に最適なモデル
質量(g)
101
タイプ
テザータイプ:28" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:カラビナ
収納量
(最大)鍵40本
コード長さ(cm)
71 (28インチ)
仕様
巻き取り力:590(20oz)、接続部:スプリットリング
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする