IDクリップ付 キーリール
鍵・ID・アクセスカードを一括管理できる、プロユースに最適な高耐久モデルです。人気のMid6 36インチリトラクターをベースに、
専用のコンフォートクリップ式ウエストバンドクリップとスーパーデューティー仕様のフォブ/IDストラップを組み合わせた、実用性の高い設計です。
ベルトやウエストバンドの上下でしっかり固定でき、終日使用でも負担の少ない装着感を実現しています。ネジ式でしっかり固定され、誤って外れることのないロック機構。
追加荷重によるたるみを抑える専用キーリングフックを備え、安定した保持力を確保しています。
Super Dutyストラップにより、複数のアクセスカードや車のリモコンキーなども安全に携帯可能。
- 仕様
- 巻き取り力:170g(6oz)
- 色
- 本体:クリア、コード:オレンジ
- 質量(g)
- 63
- タイプ
- テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:コンフォートクリップ
- コード長さ(cm)
- 90 (36インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ




















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










