0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936

0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936
0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936
0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936
0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936
0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936
0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936
0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936
0006-5D151 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310936

IDクリップ付 キーリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81310936
品番
0006-5D151
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

鍵・ID・アクセスカードを一括管理できる、プロユースに最適な高耐久モデルです。人気のMid6 36インチリトラクターをベースに、
専用のコンフォートクリップ式ウエストバンドクリップとスーパーデューティー仕様のフォブ/IDストラップを組み合わせた、実用性の高い設計です。
ベルトやウエストバンドの上下でしっかり固定でき、終日使用でも負担の少ない装着感を実現しています。ネジ式でしっかり固定され、誤って外れることのないロック機構。
追加荷重によるたるみを抑える専用キーリングフックを備え、安定した保持力を確保しています。
Super Dutyストラップにより、複数のアクセスカードや車のリモコンキーなども安全に携帯可能。

仕様
巻き取り力:170g(6oz)
色
本体:クリア、コード:オレンジ
質量(g)
63
タイプ
テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:コンフォートクリップ
コード長さ(cm)
90 (36インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする