リトラクタブル キーチェーン
市場で広く使用されているリトラクタブルキーチェーンに、さらなる機能性を追加したモデルです。
幅1.25インチの面ファスナーストラップにより、作業バッグのループ、カート、工具箱のハンドルなど、さまざまな場所にしっかり固定できます。
耐久性の高いブラックの成形ポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用しています。
亜鉛メッキ仕上げのスプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップ、作業用ベルト、バックパックなどに簡単に装着可能。
使用時は必要な分だけ引き出し、手を離すとスムーズに自動収納されます。
- 仕様
- 巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 101
- タイプ
- テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:フック&ループストラップ (MOLLE対応)
- 収納量
- (最大)鍵15本
- コード長さ(cm)
- 120 (48インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ



















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










