0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031

0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031
0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031
0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031
0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031
0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031
0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031
0488-8221 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311031

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81311031
品番
0488-8221
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

市場で広く使用されているリトラクタブルキーチェーンに、さらなる機能性を追加したモデルです。
幅1.25インチの面ファスナーストラップにより、作業バッグのループ、カート、工具箱のハンドルなど、さまざまな場所にしっかり固定できます。
耐久性の高いブラックの成形ポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用しています。
亜鉛メッキ仕上げのスプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップ、作業用ベルト、バックパックなどに簡単に装着可能。
使用時は必要な分だけ引き出し、手を離すとスムーズに自動収納されます。

仕様
巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
色
ブラック
質量(g)
101
タイプ
テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:フック&ループストラップ (MOLLE対応)
収納量
(最大)鍵15本
コード長さ(cm)
120 (48インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする