リトラクタブル キーチェーン
1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。
Spinner仕様の着脱可能回転式ベルトクリップは、最大1~1/2インチ幅のベルトに対応し、クリップが回転することでベルトから簡単に取り外しが可能です。
これにより、キーや小型ツールをベルトに固定したまま、必要に応じて簡単に着脱して使用できます。
片手での操作が可能で、24インチのステンレススチールチェーンは耐久性とクラシックな外観を兼ね備え、鍵を紛失や盗難のリスクから守ります。
- 仕様
- 巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング
- 色
- クローム、ブラック
- 質量(g)
- 101
- タイプ
- テザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:着脱可能回転式ベルトクリップ
- 収納量
- (最大)鍵10本
- コード長さ(cm)
- 60 (24インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ



















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










