0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927

0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927
0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927
0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927
0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927
0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927
0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927
0004-011 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310927

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81310927
品番
0004-011
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。
Spinner仕様の着脱可能回転式ベルトクリップは、最大1~1/2インチ幅のベルトに対応し、クリップが回転することでベルトから簡単に取り外しが可能です。
これにより、キーや小型ツールをベルトに固定したまま、必要に応じて簡単に着脱して使用できます。
片手での操作が可能で、24インチのステンレススチールチェーンは耐久性とクラシックな外観を兼ね備え、鍵を紛失や盗難のリスクから守ります。

仕様
巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング
色
クローム、ブラック
質量(g)
101
タイプ
テザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:着脱可能回転式ベルトクリップ
収納量
(最大)鍵10本
コード長さ(cm)
60 (24インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする