IDクリップ付 キーリール

IDクリップ付 キーリール - KEY-BAKIDクリップ付 キーリール - KEY-BAKIDクリップ付 キーリール - KEY-BAKIDクリップ付 キーリール - KEY-BAKIDクリップ付 キーリール - KEY-BAKIDクリップ付 キーリール - KEY-BAKIDクリップ付 キーリール - KEY-BAKIDクリップ付 キーリール - KEY-BAK

鍵やIDカードをスマートにまとめて携帯できる、オールインワンのキー管理ツールです。バッジを首から下げたまま使用したい方に最適なモデルです。
毎回取り外すことなく、スキャンやドア解錠などの操作をスムーズに行うことができます。
強く引っ張られると分離して事故を防ぐ首掛けランヤードを採用し、アジャスターで鍵やIDをしっかり固定可能。
ツイスト防止仕様のエンドフィッティングにより、カードやバッジが常に正面を向き、スムーズに確認・使用できます。
首から装着し必要なときは引き出すだけで使用でき、手を離せばスムーズに自動収納されます。

コード長さ(cm)
60 (24インチ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0KB2-5D431 81310699813106990KB2-5D431クリア(本体)/イエロー(コード)【テザー】24" Cord Made with DuPont Kevlar
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
0KB2-5D411 81311076813110760KB2-5D411本体:クリア、コード:ブルーテザータイプ:24" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:ブレイクアウェイランヤード(首掛け)
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする