0KB2-5D431 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310699

0KB2-5D431 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310699
0KB2-5D431 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310699
0KB2-5D431 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310699
0KB2-5D431 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310699
0KB2-5D431 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310699
0KB2-5D431 IDクリップ付 キーリール KEY-BAK 81310699

IDクリップ付 キーリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色クリア(本体)/イエロー(コード)
内容量1個注文コード81310699品番0KB2-5D431
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

鍵やIDカードをスマートにまとめて携帯できる、オールインワンのキー管理ツールです。バッジを首から下げたまま使用したい方に最適なモデルです。
毎回取り外すことなく、スキャンやドア解錠などの操作をスムーズに行うことができます。
強く引っ張られると分離して事故を防ぐ首掛けランヤードを採用し、アジャスターで鍵やIDをしっかり固定可能。
ツイスト防止仕様のエンドフィッティングにより、カードやバッジが常に正面を向き、スムーズに確認・使用できます。
首から装着し必要なときは引き出すだけで使用でき、手を離せばスムーズに自動収納されます。

色
クリア(本体)/イエロー(コード)
タイプ
【テザー】24" Cord Made with DuPont Kevlar
取付
ブレイクアウェイランヤード(首掛け)
接続
スプリットリング+ID/バッジストラップ
コード長さ(cm)
60 (24インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする