0KB6-3A231 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81310866

0KB6-3A231 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81310866
0KB6-3A231 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81310866
0KB6-3A231 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81310866
0KB6-3A231 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81310866
0KB6-3A231 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81310866

リトラクタブル ツールテザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
巻き取り力:170g(6oz)、接続部:カラビナ
注文コード
81310866
品番
0KB6-3A231
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

安全基準への対応や工具の落下防止、不要な紛失リスクの低減に役立つ、実用性の高いツールテザーです。
ロック機構により5インチ刻みで長さ調整・固定が可能で、小型工具やスマートフォン、電子機器の取り回しに便利なゆとりを確保できます。
使用後は軽く引くだけでロックが解除され、スムーズに自動収納されます。無駄な動きやストレスを減らし、安全かつ快適な作業をサポートするツールテザーです。

仕様
巻き取り力:170g(6oz)、接続部:カラビナ
タイプ
取付け:カラビナ
カラーコード
オレンジ
コード長さ(cm)
122 (48インチ)
各種認証
ANSI 121 (落下物防止)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする