0KB6-0A241 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311058

0KB6-0A241 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311058
0KB6-0A241 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311058
0KB6-0A241 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311058
0KB6-0A241 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311058
0KB6-0A241 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311058

リトラクタブル ツールテザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81311058
品番
0KB6-0A241
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高所作業現場での工具落下事故を未然に防ぐ、プロ仕様のツールテザーです。
リトラクタブル式のため、従来のランヤードのようなたるみや絡まりを解消し、常に安全で快適な作業環境を提供します。
過度な負荷がかかった際に視覚的にわかる「Tell-Taleインジケーター」が装備されており、交換時期が一目で判断でき、安全管理をサポートします。
ANSI規格(ANSI-121)に基づき最大約2.3kg対応の認証を取得しており、電動工具やハンドツールなどの保持に適しています。
改良された設計により、従来モデルよりも小型・軽量化を実現しながら、Spectraコードを採用することで、コンパクトなケースサイズでも約2.3kg対応を可能にしています。

仕様
巻き取り力:283(10oz)、接続部:カラビナ
材質
コード:スペクトラコード
タイプ
取付け:ベルトクリップ
カラーコード
グレー
コード長さ(cm)
137 (54インチ)
各種認証
ANSI 121 (落下物防止)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする