リトラクタブル ツールテザー

リトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAK

テザーの長さを必要最小限に保つことで、作業現場の煩雑さを軽減し、引っ掛かりなどのリスクを低減するツールテザーです。
ANSI認証を取得しており、安全性を確保しながら作業効率を損なわずに使用できます。
両端に回転式カラビナを採用し、アンカー側と工具側のどちらにもスムーズに接続可能。
最大約42インチのリーチにより、コンパクトな設計でありながら広い可動範囲を実現します。
安全性と機動性を両立し、現場作業を快適にサポートするプロフェッショナル向けツールテザーです。

仕様
巻き取り力:170g(6oz)
タイプ
取付け:デュアル回転式カラビナ
カラーコード
オレンジ
コード長さ(cm)
107 (42インチ)
各種認証
ANSI 121 (落下物防止)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813110400KB6-2A221
¥9,400
¥9,398
¥10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする