0KB6-2A221 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311040

0KB6-2A221 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311040
0KB6-2A221 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311040
0KB6-2A221 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311040
0KB6-2A221 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311040
0KB6-2A221 リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK 81311040

リトラクタブル ツールテザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81311040
品番
0KB6-2A221
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

テザーの長さを必要最小限に保つことで、作業現場の煩雑さを軽減し、引っ掛かりなどのリスクを低減するツールテザーです。
ANSI認証を取得しており、安全性を確保しながら作業効率を損なわずに使用できます。
両端に回転式カラビナを採用し、アンカー側と工具側のどちらにもスムーズに接続可能。
最大約42インチのリーチにより、コンパクトな設計でありながら広い可動範囲を実現します。
安全性と機動性を両立し、現場作業を快適にサポートするプロフェッショナル向けツールテザーです。

仕様
巻き取り力:170g(6oz)
タイプ
取付け:デュアル回転式カラビナ
カラーコード
オレンジ
コード長さ(cm)
107 (42インチ)
各種認証
ANSI 121 (落下物防止)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする