曜日別特売

ガーデニングアイケアグラス

ガーデニングアイケアグラス - ファミリー・ライフガーデニングアイケアグラス - ファミリー・ライフガーデニングアイケアグラス - ファミリー・ライフガーデニングアイケアグラス - ファミリー・ライフガーデニングアイケアグラス - ファミリー・ライフガーデニングアイケアグラス - ファミリー・ライフ

太陽から目を守る!農家さん用のサングラス!!
外で作業する方のために開発。特殊レンズが有害光線を吸収カットし、目全体を覆うフレームでしっかりカット
見上げても眩しくない!
耳パッド付きで優しいかけ心地
ムレを防ぐ通気孔付き
「目」は一生もの!紫外線によって角膜に炎症が起き、白内障のリスクも増加すると言われています。
紫外線環境保険マニュアル2008環境省調べ
UVカット率約99%、可視光線透過率約76%、ブルーライトカット率約34%
(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ
メガネの上からもOK
レンズが有害光線を吸収!吸収カット式(本品):多方面からの有害光線を吸収してカット、反射が和らぐ。反射カット式(他製品):レンズの内側も光を反射し目に入ります。

付属品
メガネ拭き兼用ソフトケース
材質
ポリカーボネイト(レンズ・フレーム)
質量(g)
(約)35
レンズ色
ブルーグリーン
コート
ハードコート・反射防止コート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16×16×4.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81312029a3294301
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする