曜日別特売
a3294301 ガーデニングアイケアグラス ファミリー・ライフ 81312029

a3294301 ガーデニングアイケアグラス ファミリー・ライフ 81312029
a3294301 ガーデニングアイケアグラス ファミリー・ライフ 81312029
a3294301 ガーデニングアイケアグラス ファミリー・ライフ 81312029
a3294301 ガーデニングアイケアグラス ファミリー・ライフ 81312029
a3294301 ガーデニングアイケアグラス ファミリー・ライフ 81312029
a3294301 ガーデニングアイケアグラス ファミリー・ライフ 81312029

ガーデニングアイケアグラス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81312029
品番
a3294301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

太陽から目を守る!農家さん用のサングラス!!
外で作業する方のために開発。特殊レンズが有害光線を吸収カットし、目全体を覆うフレームでしっかりカット
見上げても眩しくない!
耳パッド付きで優しいかけ心地
ムレを防ぐ通気孔付き
「目」は一生もの!紫外線によって角膜に炎症が起き、白内障のリスクも増加すると言われています。
紫外線環境保険マニュアル2008環境省調べ
UVカット率約99%、可視光線透過率約76%、ブルーライトカット率約34%
(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ
メガネの上からもOK
レンズが有害光線を吸収!吸収カット式(本品):多方面からの有害光線を吸収してカット、反射が和らぐ。反射カット式(他製品):レンズの内側も光を反射し目に入ります。

付属品
メガネ拭き兼用ソフトケース
材質
ポリカーボネイト(レンズ・フレーム)
質量(g)
(約)35
レンズ色
ブルーグリーン
コート
ハードコート・反射防止コート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16×16×4.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする