曜日別特売
VVFH1000S03R04S06 AH715 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ 81302701

代表画像

VVFH1000S03R04S06 AH715 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ 81302701
VVFH1000S03R04S06 AH715 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ 81302701

先端交換式ヘッド VVFH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
81302701
品番
VVFH1000S03R04S06 AH715
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
【APMX】6.5、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】13、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする