曜日別特売
6651MA 不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M スリーボンド 81320815

不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81320815
品番
6651MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ThreeBond 6651M は、引火性を持たない不燃性の洗浄剤です。
乾燥性が遅いタイプのため、大型部品の洗浄に向いています。
引火点がないため安全性が高く、臭気も抑えられております。
火災事故の対策として安全性に優れ、作業者に優しいです。
第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性を持っています。
不燃性ブレーキパーツクリーナー速乾タイプの(TB6651F )よりも乾燥までの時間を長くした遅乾タイプです。
乾燥時間が50秒~60秒のため大面積の洗浄やこびりついたグリース等の洗浄に優れます。
消防法非該当・有機則非該当・PRTR法非該当です。

用途
自動車ブレーキ部品の洗浄に。
各種部材の洗浄に。
電車の台車洗浄に。
エレベーターメンテナンス時の洗浄に。
火災やボヤ事故が起こりうる密封現場等に。
トラスコ品番
735-9172
無色
タイプ
エアゾールタイプ
容量(g)
180
主成分
フッ素溶剤
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする