3M(スリーエム)
スコッチ 仮固定用テープ 8888
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
1箱(24巻)
1箱(36巻)
1箱(48巻)
1箱(4巻)
幅(mm)
48
48
24
18
768
色
アイボリー
アイボリー
ブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
81381295
品番
8888 IV 48X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
剥がす際に糊が残りにくいです
保持力に優れ、輸送中の固定に最適です
用途
部品やマニュアルの固定用。保管や輸送中の引き出し・ドアの固定に。輸送時に傷つきやすい表面を保護しつつ、部品を閉じた状態に保持する用途に。
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.071
色
アイボリー
長さ(m)
55
粘着力(N/10mm)
5.4
引張強度(N/10mm)
79.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。