曜日別特売
8888 BL 24X55 スコッチ 仮固定用テープ 8888 3M(スリーエム) 81381399

スコッチ 仮固定用テープ 8888

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
幅(mm)24
ブルー
内容量1箱(36巻)注文コード81381399品番8888 BL 24X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

剥がす際に糊が残りにくいです
保持力に優れ、輸送中の固定に最適です

用途
部品やマニュアルの固定用。保管や輸送中の引き出し・ドアの固定に。輸送時に傷つきやすい表面を保護しつつ、部品を閉じた状態に保持する用途に。
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.071
ブルー
長さ(m)
55
粘着力(N/10mm)
5.4
引張強度(N/10mm)
79.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする