曜日別特売
SUS-GRK-DUR3/8-75X35MPA GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器 81416006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRKグリセリン入り圧力計SUS製SUS-GRK-DUR3/8-75X35MPA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は圧力レンジ・大きさ・形状など1158種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
35
大きさ(Φ)
75
形状
埋込形
注文コード
81416006
品番
SUS-GRK-DUR3/8-75X35MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。

形状
埋込形
大きさ(Φ)
75
接続ねじ
R3/8
圧力レンジ(MPa)
35
材質
ブルドン菅:SUS316
材質(ケース)
A5052P ホーニング仕上げ
材質(接続部)
SUS316
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする