曜日別特売
- トレボンエアー  20L 三井化学 81738347

トレボンエアー 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
81738347
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

空中散布、無人航空機散布で水稲・小麦・飼料用とうもろこし(子実)・とうもろこし・だいず・あずき・やまのいも・しょうが・ばれいしょ・キャベツ・だいこん・ブロッコリー・はくさい・レタス・ねぎ・えだまめの害虫防除に効果を発揮します。カメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ・コブノメイガ・アズキノメイガ・ハスモンヨトウなどの防除に有効です。有効成分を水中に乳化分散した水ベースの製剤です。有機溶媒の臭いが少ないのも特長です。

用途
空中散布・無人航空機散布用殺虫剤。
成分
エトフェンプロックス
内容量(L)
10
有効成分
エトフェンプロックス
毒性
普通物
性状
類白色粘稠乳濁液体
農林水産省登録第(号)
第17541
関連資料:(2.02MB)
注意
※誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする