曜日別特売
- フィールドマストFL 日本農薬 81738207

フィールドマストFL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
81738207
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

哺乳類・ミツバチ・天敵への安全性が高い薬剤ですので、安心してご使用いただけます。結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類、非結球あぶらな科葉菜類、レタス類の登録を有するため、マイナー作物にも使用可能です。

用途
農業用殺虫剤
成分
ジクロロメゾチアズ
容量(mL)
250
内容量(mL)
250
有効成分
ジクロロメゾチアズ
性状
黄色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24849
関連資料:(5.46MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする