コルテバ
デリゲートWDG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
81737918
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ハマキムシ類の各ステージ(卵、幼虫、成虫)に対しても、優れた防除効果を発揮します。登録作物すべてで、収穫前日まで使用できます。
用途
業務用殺虫剤。
成分
スピネトラム
内容量(g)
100
有効成分
スピネトラム…25.0%
毒性
普通物
性状
淡青緑色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
第24231
関連資料:
(5.34MB)