コルテバ
ルミビアFS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
81738155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
とうもろこしで問題となるツマジロクサヨトウに優れた活性を持ち、健全な初期生育の確保に貢献します。有用昆虫への影響がほとんどありません。
用途
水稲用殺虫剤
成分
クロラントラニリプロール
容量(mL)
250
内容量(mL)
250
性状
青色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24771
関連資料:
(8.64MB)