曜日別特売

逃げまんねん

逃げまんねん - マーキュリー

山火事の初期のような臭いで、動物や虫がここは危険な場所と本能的に認識し遠ざかります。木酢液など100%天然素材、なのに臭いと効き目は強力です。庭にまいて景観になじむ小石タイプです。

用途
害虫・害獣用忌避剤
成分
酢液、 木タール、ニンニク、セラミックセメント
容量(mL)
500
タイプ
小石タイプ
内容量(mL)
500
有効期間
約2か月
内容量
1本(500mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738661-
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする