曜日別特売
- 逃げまんねん マーキュリー 81738661

逃げまんねん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
81738661
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

山火事の初期のような臭いで、動物や虫がここは危険な場所と本能的に認識し遠ざかります。木酢液など100%天然素材、なのに臭いと効き目は強力です。庭にまいて景観になじむ小石タイプです。

用途
害虫・害獣用忌避剤
成分
酢液、 木タール、ニンニク、セラミックセメント
容量(mL)
500
タイプ
小石タイプ
内容量(mL)
500
有効期間
約2か月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする