トライエミリアフロアブル
殺菌成分のテブフロキンは、1成分で予防と治療のダブルの効果を持ち、いもち病の蔓延を防ぐ。エミリアがウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い効果を発揮します。殺虫成分のフルピリミンは新規有効成分で既存剤に抵抗性を持った害虫にも効果を発揮します。殺虫成分「フルピリミン」は、ミツバチへの影響が小さいく、ミツバチのほか、多くの有用昆虫や天敵類に対して影響はほとんどありません。
- 用途
- 水稲用殺虫殺菌剤。
- 成分
- フルピリミン/テブフロキン
- 容量(mL)
- 500
- 内容量(mL)
- 500
- 有効成分
- フルピリミン、テブフロキン
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
- 農林水産省登録第(号)
- 第24763
- 内容量
- 1個(500mL)
関連資料:(2.19MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。使用の際は容器をよく振って均一な状態にして使用すること。散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布すること。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。農薬 の新着商品
カテゴリ
















