曜日別特売
- トライエミリアフロアブル 三井化学 81738381

トライエミリアフロアブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
81738381
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

殺菌成分のテブフロキンは、1成分で予防と治療のダブルの効果を持ち、いもち病の蔓延を防ぐ。エミリアがウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い効果を発揮します。殺虫成分のフルピリミンは新規有効成分で既存剤に抵抗性を持った害虫にも効果を発揮します。殺虫成分「フルピリミン」は、ミツバチへの影響が小さいく、ミツバチのほか、多くの有用昆虫や天敵類に対して影響はほとんどありません。

用途
水稲用殺虫殺菌剤。
成分
フルピリミン/テブフロキン
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
フルピリミン、テブフロキン
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24763
関連資料:(2.19MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。使用の際は容器をよく振って均一な状態にして使用すること。散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布すること。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする