曜日別特売

オーケストラロムダンモン

オーケストラロムダンモン - 日本農薬

新規作用性を有し、既存剤に抵抗性が発達したウンカ類に有効です。コブノメイガ等のチョウ目害虫に優れた防除効果を示します。稲体への浸透移行性を有し、紋枯病に対して予防、治療効果を発揮します。天敵などの有用昆虫に対して影響の少ない薬剤です。

用途
水稲用殺虫殺菌剤
成分
テブフェノジド/ベンズピリモキサン/フルトラニル
内容量(L)
1
有効成分
テブフェノジド、ベンズピリモキサン、フルトラニル
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24625
内容量
1本(1L)
関連資料:(4.69MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738171-
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする