曜日別特売
- オーケストラロムダンモン 日本農薬 81738171

オーケストラロムダンモン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
81738171
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

新規作用性を有し、既存剤に抵抗性が発達したウンカ類に有効です。コブノメイガ等のチョウ目害虫に優れた防除効果を示します。稲体への浸透移行性を有し、紋枯病に対して予防、治療効果を発揮します。天敵などの有用昆虫に対して影響の少ない薬剤です。

用途
水稲用殺虫殺菌剤
成分
テブフェノジド/ベンズピリモキサン/フルトラニル
内容量(L)
1
有効成分
テブフェノジド、ベンズピリモキサン、フルトラニル
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24625
関連資料:(4.69MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする