WIZ'A
水平器
478109370
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
V字型溝付き,マグネット付き
注文コード
81763231
品番
478109370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
水平・垂直・45°の確認に
色
シルバー/ブラック/クリアブルー/ライトグレー/ホワイト、液体:クリアブルー
質量(g)
約130
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)200×25×50
仕様
V字型溝付き,マグネット付き
材質
本体:ABS樹脂、アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°