弘進ゴム
ニューシーキング 胸付ズボン NSK-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81790610
品番
G0416CB-1L
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
日本製生地使用の中厚手スタンダード水産胸付ズボン
着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付。
サイズ
L
質量(g)
950
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
110
総丈(cm)
109
色
ブルー
機能
着脱式調節付サスペンダー付属、尻部大型マチ入り、膝裏補強
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
78~88
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
層厚(mm)
0.35