- 質量(kg)
- 23.5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 600×750×650
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <SPL><弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
- ダクト径(Φmm)
- <EA>150、<OA>150
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
- 羽根径(Φmm)
- 200
- 機外静圧(Pa)
- 0