V-604K8-BL レンジフードファン 三菱電機 81791897

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は外形寸法・質量・風量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×650
質量(kg)
17
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
注文コード
81791897
品番
V-604K8-BL
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

レンジフードファン深形 標準タイプ

質量(kg)
17
消費電力(W)
<弱>35、<強>【50Hz】118/【60Hz】133
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】24/【60Hz】23、<SPL><強>【50Hz】43/【60Hz】42
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×650
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>150
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする