- 質量(kg)
- 16.5
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】40/【60Hz】43、<強>【50Hz】77/【60Hz】88
- 騒音値(dB)
- <SPL><弱>【50Hz】30.50/【60Hz】29、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 600×600×600
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】350/【60Hz】335、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- ダクト径(Φmm)
- <EA>150
- 羽根径(Φmm)
- 200
- 機外静圧(Pa)
- 0