V-317K7 レンジフードファン 三菱電機 81791170

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は外形寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×700×580
注文コード
81791170
品番
V-317K7
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

レンジフードファン浅形

質量(kg)
13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×700×580
寸法(mm)
ダクト:<EA(横)>102、ダクト:<EA(縦)>291
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>34.5、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】46
風量(m3/h)
<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする