曜日別特売
- 組子用 胴付鋸 縦引き 替刃 ナカヤ 81824289

組子用 胴付鋸 縦引き 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81824289
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

厚さ0.2mmの極薄刃に1寸あたり超精密目立てで細かい精密な切断に。
建具・表具・楽器・和竿つくりの職人はもちろん、日曜大工の精密切断に。

用途
精密細工用鋸
刃長(mm)
210
板厚(mm)
0.2
最大切断寸法(mm)
42
目数
22枚目/30mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする